ROSSINI - RSSF.RAS3003K MODULO LED 8,5W 36 IP20 3000K CRI90 - F.RAS3003K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
8015421677290
Artikelnummer
RSSF.RAS3003K
Herstellernummer
F.RAS3003K
Hersteller
RSS
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennstrom:
350...350 mA
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Höhe/Tiefe:
61 mm
Außendurchmesser:
53 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3