ROSSINI - RSSF.RAS1003K MODULO LED 3,5W 36 IP20 3000K CRI90 - F.RAS1003K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennstrom - 200...200 mA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
306 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 109 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8015421677252
Artikelnummer
RSSF.RAS1003K
Herstellernummer
F.RAS1003K
Hersteller
RSS
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennstrom:
200...200 mA
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Außendurchmesser:
53 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3