ROSSINI - RSSEXI001 APPARECCHIO DI EMERGENZA BIANCO LED 8W 1 - EXI001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421540105
Artikelnummer
RSSEXI001
Herstellernummer
EXI001
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
243 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
114 mm


