Startseite

ROSSINI - RSSERK103BZ SOSPENSIONE 3 ELEMENTI BRONZO E27 IP20 - ERK103BZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421573356

Artikelnummer

RSSERK103BZ

Herstellernummer

ERK103BZ

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.