Startseite

ROSSINI - RSSERK101RA SOSPENSIONE RAME E27 IP20 - ERK101RA

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSERK101RA SOSPENSIONE RAME E27 IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421573257

Artikelnummer

RSSERK101RA

Herstellernummer

ERK101RA

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

Kupfer

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

3000...3000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.