Startseite

ROSSINI - RSSEMI003 PIANTANA BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 - EMI003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Höhe/Tiefe - 1850 mm

  • Werkstoff - Glas

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421576388

Artikelnummer

RSSEMI003

Herstellernummer

EMI003

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

75 W

Höhe/Tiefe:

1850 mm

Werkstoff:

Glas

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

350 mm

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finiturabianca opaco è proposta nella versione E27.