ROSSINI - RSSEDG004N SOSPENSIONE NERA GX53 IP20 - EDG004N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - GX53
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421654543
Artikelnummer
RSSEDG004N
Herstellernummer
EDG004N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
GX53
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


