ROSSINI - RSSEBI002B TESTATE TERMINALI BIANCHE PER DIFFUSORE - EBI002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 31 mm
Breite - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421554454
Artikelnummer
RSSEBI002B
Herstellernummer
EBI002B
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
31 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
2 mm
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).


