Startseite

ROSSINI - RSSDON009 PROIETTORE NERO LED 100W 120° IP65 3000K - DON009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421557073

Artikelnummer

RSSDON009

Herstellernummer

DON009

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

100 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

256 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

372 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Proiettore LED per esterno (IP65) a soffitto o a parete . Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente a impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.