ROSSINI - RSSDON003 PROIETTORE NERO LED 20W 120° IP65 3000K - DON003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421556885
Artikelnummer
RSSDON003
Herstellernummer
DON003
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
111 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
162 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


