ROSSINI - RSSDOL201GR UPLIGHT GRIGIO GX53 7W 30° IP67 3000-400 - DOL201GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...6500 K
Max. Systemleistung - 7 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015421655946
Artikelnummer
RSSDOL201GR
Herstellernummer
DOL201GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...6500 K
Max. Systemleistung:
7 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GX53
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
160 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W


