ROSSINI - RSSDOL103GR UPLIGHT GRIGIO GU10 3,5W 30° IP67 2700-4 - DOL103GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Max. Systemleistung - 3.5 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015421656004
Artikelnummer
RSSDOL103GR
Herstellernummer
DOL103GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Max. Systemleistung:
3.5 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
92 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W


