Startseite

ROSSINI - RSSDOL102GR UPLIGHT GRIGIO GU10 3,5W 30° IP67 2700-4 - DOL102GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3.5 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421655977

Artikelnummer

RSSDOL102GR

Herstellernummer

DOL102GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Max. Systemleistung:

3.5 W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

92 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile. Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.