Startseite

ROSSINI - RSSDIG003B DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO CARDANICO BIAN - DIG003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421555123

Artikelnummer

RSSDIG003B

Herstellernummer

DIG003B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

40 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Breite:

340 mm

Länge:

135 mm

Faretto quadrato ad incasso, cardanico, orientabile su due assi di 90° rispetto all'asse verticale e di ± 40° rispetto all'asse orizzontale, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato (bianco e grigio). Disponibile nella versione a uno o due elementi.