ROSSINI - RSSDAS103B PIANTANA BIANCA LED 27W IP20 3000K CRI90 - DAS103B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 27 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1833 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
275 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675944
Artikelnummer
RSSDAS103B
Herstellernummer
DAS103B
Hersteller
RSS
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1833 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leuchtenlichtausbeute:
96 lm/W
Durchmesser:
16 mm


