Startseite

ROSSINI - RSSDAI230 STRIP LED 9,6W/MT 24V IP67 3000K CRI80 5 - DAI230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 520 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653713

Artikelnummer

RSSDAI230

Herstellernummer

DAI230

Hersteller

RSS

Lichtstrom je Meter:

520 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

54 lm/W

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in variepotenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).