ROSSINI - RSSCRY004OS SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 40W IP20 27 - CRY004OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
985 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421569816
Artikelnummer
RSSCRY004OS
Herstellernummer
CRY004OS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
705 mm
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
520 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


