Startseite

ROSSINI - RSSCRY003OS SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 24W IP20 27 - CRY003OS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

775 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421569809

Artikelnummer

RSSCRY003OS

Herstellernummer

CRY003OS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

24 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

435 mm

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

315 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusorein PMMA micro-inciso a laser per un illuminamentoomogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze ein due finiture colore, bianco e oro satinato.