ROSSINI - RSSCRY003B SOSPENSIONE BIANCA LED 24W IP20 2700K - CRY003B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 24 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
775 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421569793
Artikelnummer
RSSCRY003B
Herstellernummer
CRY003B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
24 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
435 mm
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
315 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


