ROSSINI - RSSCRI002CRI SOSPENSIONE IN VETRO CRISTALLO E14 IP20 - CRI002CRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E14
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.389 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421656868
Artikelnummer
RSSCRI002CRI
Herstellernummer
CRI002CRI
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E14
Durchmesser:
700 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
700 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


