Startseite

ROSSINI - RSSCRI002B SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO E14 IP20 70C - CRI002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E14

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.503 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421656851

Artikelnummer

RSSCRI002B

Herstellernummer

CRI002B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E14

Durchmesser:

700 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

700 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete è disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensione consei o otto. Disponibili in tre finiture, bianco lucido, cristallo e ottanio trasparente. La versione da tavolo è proposta in due finiture, bianco lucido e cristallo trasparente, con paralume in tessuto plissettato di colore bianco. Attacco E14 che consente di montare lamadina a LED.