Startseite

ROSSINI - RSSCOR012N SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE NERA GU1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668137

Artikelnummer

RSSCOR012N

Herstellernummer

COR012N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1