ROSSINI - RSSCOR001N SOSPENSIONE NERA GU10 IP20 - COR001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.334 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421535248
Artikelnummer
RSSCOR001N
Herstellernummer
COR001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
GU10
Durchmesser:
50 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1200...1200 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


