ROSSINI - RSSCHO004N SOSPENSIONE QUADRATA NERA LED 60W IP20 - CHO004N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571222
Artikelnummer
RSSCHO004N
Herstellernummer
CHO004N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
800 mm
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
800 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


