ROSSINI - RSSCER010B SOSPENSIONE BIEMISSIONE BIANCA LED 43+22 - CER010B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 43 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
985 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421666577
Artikelnummer
RSSCER010B
Herstellernummer
CER010B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
43 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
600 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


