Startseite

ROSSINI - RSSCAB118B SISTEMA A TESATA BIANCO/BIANCO LED 13W 3 - CAB118B

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSCAB118B SISTEMA A TESATA BIANCO/BIANCO LED 13W 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421701803

Artikelnummer

RSSCAB118B

Herstellernummer

CAB118B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

95 mm

Höhe/Tiefe:

78 mm

Breite:

340 mm

Sistema a tesata pensato per coprire distanze maggiori e ambienti ampi, grazie all'interasse cavi di 320mm. Ampia gamma di corpi: lineari LED diffusi, apparecchi mono/biemissione e spot con attacco GU10, R7s, E27 orientabili e posizionabili lungo i cavi per disegnare la luce su tavoli, vetrine, pareti o per creare tracciati luminosi continui, perfetti per loft, open space, showroom, ristorazione e hospitality.