Startseite

ROSSINI - RSSBRA002CO BOLLARD CORTEN LED 7W 49° IP65 3000K CRI - BRA002CO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421652532

Artikelnummer

RSSBRA002CO

Herstellernummer

BRA002CO

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Breite:

40 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

86 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno. Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato. Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno. Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten). Disponibili giunti certificati IP68per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.