ROSSINI - RSSBRA001CO BOLLARD CORTEN LED 7W 49° IP65 3000K CRI - BRA001CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
193 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421652525
Artikelnummer
RSSBRA001CO
Herstellernummer
BRA001CO
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
350 mm
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Breite:
40 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
86 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


