ROSSINI - RSSBIR004 COPPIA TESTATE TERMINALI BIANCHE - BIR004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421562831
Artikelnummer
RSSBIR004
Herstellernummer
BIR004
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
70 mm
Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilit? di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in al luminio estruso. Diffusore in policarbonato opalecon fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cabl aggio universale (vedere schema di cablaggio).


