ROSSINI - RSSBIA003 PIANTANA SFERICA IN POLICARBONATO BIANCO - BIA003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 75 W
Höhe/Tiefe - 440 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421658244
Artikelnummer
RSSBIA003
Herstellernummer
BIA003
Hersteller
RSS
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
75 W
Höhe/Tiefe:
440 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
500 mm


