Startseite

ROSSINI - RSSBIA001 PIANTANA SFERICA IN POLICARBONATO BIANCO - BIA001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Höhe/Tiefe - 265 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421658220

Artikelnummer

RSSBIA001

Herstellernummer

BIA001

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

75 W

Höhe/Tiefe:

265 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

300 mm

Lampada decorativa da terra per esterno IP65 dalla forma sferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Disponibile in tre diametri nella versione sferica e una misura nella versione semisferica.