Startseite

ROSSINI - RSSBAA003N PIANTANA NERA LED 40,5W IP20 2700K CRI80 - BAA003N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 40.5 W

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 1800 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.091 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421573400

Artikelnummer

RSSBAA003N

Herstellernummer

BAA003N

Hersteller

RSS

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

40.5 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

1800 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

93 lm/W

Durchmesser:

300 mm

Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K) dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.