ROSSINI - RSSAXI409N SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE NERA GU10 5 - AXI409N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421697601
Artikelnummer
RSSAXI409N
Herstellernummer
AXI409N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Außendurchmesser:
55 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm


