Startseite

ROSSINI - RSSAXI401B SOSPENSIONE BIANCA GU10 50W IP20 30CM - AXI401B

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSAXI401B SOSPENSIONE BIANCA GU10 50W IP20 30CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.213 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421696987

Artikelnummer

RSSAXI401B

Herstellernummer

AXI401B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

GU10

Durchmesser:

55 mm

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.