ROSSINI - RSSAXI201N SOSPENSIONE NERA LED 9W IP20 3000K CRI90 - AXI201N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421696611
Artikelnummer
RSSAXI201N
Herstellernummer
AXI201N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
600 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
19


