Startseite

ROSSINI - RSSAXI101N SOSPENSIONE BINARIO 48V NERO LED 7W IP20 - AXI101N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stromschienenmontage - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015421681259

Artikelnummer

RSSAXI101N

Herstellernummer

AXI101N

Hersteller

RSS

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

48...48 V

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Höhe/Tiefe:

250 mm

Außendurchmesser:

46 mm

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in t inta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminioverniciato con polveri epossidiche ad elevata resi stenza, proposto in due finiture (bianco e nero).