Startseite

ROSSINI - RSSAXI014N SOSPENSIONE 3 ELEMENTI NERA GU10 IP20 - AXI014N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.213 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421658312

Artikelnummer

RSSAXI014N

Herstellernummer

AXI014N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

GU10

Durchmesser:

56 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in tinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero).