ROSSINI - RSSAXI005BZ SOSPENSIONE BRONZO LED 3W IP20 3000K CRI - AXI005BZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Gehäusefarbe - Bronze
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
292 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421575220
Artikelnummer
RSSAXI005BZ
Herstellernummer
AXI005BZ
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
18 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


