ROSSINI - RSSASI204B SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE BIANCA - ASI204B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.590 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421680993
Artikelnummer
RSSASI204B
Herstellernummer
ASI204B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
225 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


