ROSSINI - RSSASI104NB SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE NERO/BI - ASI104NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E14
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.350 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421675319
Artikelnummer
RSSASI104NB
Herstellernummer
ASI104NB
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
150 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


