Startseite

ROSSINI - RSSASI102N SOSPENSIONE NERO/ORO SATINATO E14 IP20 - ASI102N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E14

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.503 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421675210

Artikelnummer

RSSASI102N

Herstellernummer

ASI102N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E14

Durchmesser:

150 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

200 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.