Startseite

ROSSINI - RSSAIKA201N BINARIO ELETTRIFICATO 48V NERO 2MT - AIKA201N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Höhe - 21.5 mm

  • Breite - 26.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421679201

Artikelnummer

RSSAIKA201N

Herstellernummer

AIKA201N

Hersteller

RSS

Länge:

2000 mm

Farbe:

schwarz

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

21.5 mm

Breite:

26.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco enero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.