Startseite

ROSSINI - RSSAIK015B STAFFA LUNGA BIANCA PER SOSPENSIONI AIKA - AIK015B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421566945

Artikelnummer

RSSAIK015B

Herstellernummer

AIK015B

Hersteller

RSS

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Breite:

26 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco enero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.