ROSSINI - RSS9836 DOWNLIGHT TONDO IN GESSO RASATO BIANCO G - 9836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421510597
Artikelnummer
RSS9836
Herstellernummer
9836
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
120 mm
Einbaulänge:
138...0 mm
Einbaubreite:
138...0 mm
Einbauhöhe:
55...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


