Startseite

ROSSINI - RSS9831 DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RASATO BIANC - 9831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421510559

Artikelnummer

RSS9831

Herstellernummer

9831

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

120 mm

Einbaulänge:

123...0 mm

Einbaubreite:

123...0 mm

Einbauhöhe:

55...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola è disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45°. Per la versione cod. 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.