Startseite

ROSSINI - RSS8570-N COPPIA TESTATE TERMINALI NERE - 8570-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 140 mm

  • Breite - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421132621

Artikelnummer

RSS8570-N

Herstellernummer

8570-N

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

140 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

7 mm

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

Ein ROSSINI Produkt

Entdecken Sie die ROSSINI-Serie