ROSSINI - RSS8551-4 SCHERMO DIFFUSORE TRASPARENTE PER LOT102 - 8551-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1180 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421132508
Artikelnummer
RSS8551-4
Herstellernummer
8551-4
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1180 mm
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.


