ROSSINI - RSS6613 UPLIGHT QUADRATO IN ACCIAIO SATINATO GU1 - 6613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 8 W
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421390298
Artikelnummer
RSS6613
Herstellernummer
6613
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
8 W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Breite:
110 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Länge:
110 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


