ROSSINI - RSS6558-30-F DOWNLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W 3 - 6558-30-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 2 W
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421458905
Artikelnummer
RSS6558-30-F
Herstellernummer
6558-30-F
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
2 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
46 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
350...350 mA
Einbauhöhe:
38...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein