Startseite

ROSSINI - RSS6541-F UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP6 - 6541-F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421458318

Artikelnummer

RSS6541-F

Herstellernummer

6541-F

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

114...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Außendurchmesser:

45 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaf orma in dotazione. Disponibili giunti certificatiIP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa .